VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék/sárga 8000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret

Tétel: AG7VUY Modell: LM-OBNT-8-30
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,641.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos orbitális targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Boom típusOrbit Boom
Kapacitás8000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység79.5 "
Kiterjesztett horogmagasság40 3 / 8 "
Hosszabbított79.5 "
Fork Pocket Center30 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Magasság25.13 "
Hossz79.5 "
AnyagAcél
Max. Hook Point78 "
Max. Hossz79.5 "
Max. Hajlásszög37 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Teljes kiterjesztett magasság57 3 / 16 "
Korlátozás hossza36 "
Behúzott horogmagasság4 11 / 16 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél8000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél6650 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél5300 lbs.
Egy horog kapacitása 78 hüvelyknél4850 lbs.
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 229.05
Hajó magassága (cm)63.82
Hajó hossza (cm)201.93
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszBehúzott horogmagasságEgy horog kapacitása 36 hüvelyknélEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,748.42
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-4-30 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,860.09
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-4-36 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,975.97
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VUU LM-OBNT-6-2426.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,646.04
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-6-30 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék/sárga 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,782.20
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék/sárga 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7VUW LM-OBNT-6-3626.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,935.31
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBNT-8-24 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék/sárga 8000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€6,929.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit, nem teleszkópos emelőkar, kék/sárga 8000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret
€8,641.46 /Mértékegység