PARKER BF sorozat, szárító 1/2 hüvelyk


Szűrő
Csatlakozás: Forraszt , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Prod. Leírás: Hőszivattyú alkalmazása , Típus: Acél, Bi Flow
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
BF-084S
5 13 / 32 "€94.33
B
BF-164S
6 1 / 16 "€117.43

BF sorozat, szárító 1/2 hüvelyk

A Parker BF sorozatú bi-flow szűrő-szárítókat úgy tervezték, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a hidraulikus és pneumatikus rendszerekből, ahol fordított ciklust vagy hőszivattyút használnak. Ezek a szárítók beépített masszív fém visszacsapó szeleppel rendelkeznek a maximális áramlási kapacitás biztosítása érdekében, valamint egy szálas tömítésekkel párnázott nedvszívó maggal a szennyeződések, nedvesség és sav hatékony eltávolítása érdekében. Képesek kétirányú áramlási irányban működni alacsony nyomású cseppekkel, és epoxi porszórt burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az oxidációs reakciókat a kitett felületeken. Válasszon ezeknek a Parker szűrőszárítóknak a széles kínálatából, amelyek SAE-kivágással és forrasztási típusú csatlakozásokkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?