VESTIL LM-HRT-6-36 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa

Tétel: AG7VUP Modell: LM-HRT-6-36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,061.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrje el a targonca gémet
Boom stílusTeleszkópos
Boom típusHigh Rise Boom
Kapacitás6000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység40.12 "
Hosszabbított92 5 / 8 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center36 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Keret színeKék
Magasság79.81 "
Hossz54.88 "
AnyagAcél
Max. Hook Point90 "
Max. Hossz92.63 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point30 "
Min. Hossz54.88 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 30 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél5000 lbs.
Egy horog kapacitása 42 hüvelyknél4500 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 54 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél3000 lbs.
Egy horog kapacitása 66 hüvelyknél2600 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél2300 lbs.
Egy horog kapacitása 78 hüvelyknél2000 lbs.
Egy horog kapacitása 84 hüvelyknél1800 lbs.
Egy horog kapacitása 90 hüvelyknél1550 lbs.
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 454.05
Hajó magassága (cm)202.72
Hajó hossza (cm)139.38
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEgy horog kapacitása 42 hüvelyknélKapacitásKompatibilis villavastagságEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 54 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélEgy horog kapacitása 66 hüvelyknélEgy horog kapacitása 72 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-HRT-4-24 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,783.09
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRT-4-30 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VUK LM-HRT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,951.88
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRT-4-36 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa | AG7VUL LM-HRT-4-363500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€6,132.34
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRT-6-24 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VUM LM-HRT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,286.94
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRT-6-30 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VUN LM-HRT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,477.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-HRT-6-36 magaskarú, kék/sárga teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa
€8,061.09 /Mértékegység