VESTIL LM-HRNT-4-24 magas emelésű szórókeret, kék/sárga, nem teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret

Tétel: AG7VUC Modell: LM-HRNT-4-24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,558.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrje el a targonca gémet
Boom stílusNem teleszkópos
Boom típusHigh Rise Boom
Kapacitás4000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Mélység40.12 "
Hosszabbított50.375 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7.5 "
Magasság78.56 "
Hossz50.375 "
AnyagAcél
Max. Hook Point48 "
Max. Hossz50.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point30 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 30 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél3750 lbs.
Egy horog kapacitása 42 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél3250 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 364.5
Hajó magassága (cm)199.55
Hajó hossza (cm)127.95
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEgy horog kapacitása 42 hüvelyknélKapacitásKompatibilis villavastagságEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélSzélességFork Pocket CenterVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeÁr
VESTIL LM-HRNT-4-30 magaskarú, kék/sárga, nem teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRNT-4-36 magaskarú, kék/sárga, nem teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7VUE LM-HRNT-4-363500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€3,999.01
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRNT-6-24 magas emelőkar, kék/sárga, nem teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VUF LM-HRNT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€4,673.32
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRNT-6-30 magas emelőkar, kék/sárga, nem teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VUG LM-HRNT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86
ajánlatkérés
VESTIL LM-HRNT-6-36 magaskarú, kék/sárga, nem teleszkópos, 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7VUH LM-HRNT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-HRNT-4-24 magas emelésű szórókeret, kék/sárga, nem teleszkópos, 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret
€4,558.17 /Mértékegység