VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 Lb. Kapacitás, forgó | AG7VUB

VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 Lb. Kapacitás, forgó

Raktáron
Tétel: AG7VUB Típus: LM-HP6-S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€424.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoroglemez
Elemek mellékelveNem
Kapacitás6000 lbs.
színekEzüst
Villa nyitási magassága1 3 / 4 "
Villa nyitási szélessége6 1 / 2 "
Fork Pocket Center13 "
Villa zseb magassága1 3 / 4 "
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége6.5 "
Keret anyagAcél
Magasság15 "
Magasság horog nélkül6"
Horog AnyagaAcél
Horog nyitási távolság1.25 "
Hook TypeForgó
Hossz3.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Biztonsági pánt mellékelveIgen
Vastagság3.25 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)38.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHook TypeÁr
VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Kapacitás, merev | AG7VTY LM-HP4-R4000 lbs.12.13 "Merev€408.22
VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Kapacitás, forgó | AG7VTZ LM-HP4-S4000 lbs.13.63 "Forgó€343.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 Lb. Kapacitás, forgó
€424.04 /Mértékegység