VESTIL LLS-40 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 40 hüvelyk hosszú | AG7VQC

VESTIL LLS-40 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 40 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7VQC Modell: LLS-40

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€711.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Dokkok betöltése
Kar hosszúság40 "
Kar típusaDupla kar
AkkumulátorNem
Izzó típusaNagynyomású nátrium
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Vezetékhossz6 ft.
Hosszabbított47 1 / 4 "
Magasság12.25 "
Tartalmazza(1) Kétkarú dokkolólámpa
Hossz27.25 "
AnyagAcél
Max. Izzónkénti teljesítmény50W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes mélység27 1 / 4 "
Teljes magasság12 1 / 4 "
Teljes hossz27 1 / 4 "
Teljes szélesség8 1 / 2 "
Fázis1
Pajzs anyagaMűanyag
AlkategóriaBelső világítás kereskedelmi
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)69.22
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8530800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaHosszabbítottTartalmazzaTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL LLS-24 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 24 hüvelyk hosszú | AG7VQB LLS-2424 "egyetlen24 "(1) Egykarú dokkolólámpa14 3 / 4 "25 7 / 8 "€691.13
VESTIL LLS-60 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 60 hüvelyk hosszú | AG7VQD LLS-6060 "Dupla kar68 1 / 4 "(1) Kétkarú dokkolólámpa12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59
VESTIL LLS-90 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 90 hüvelyk hosszú | AG7VQE LLS-90-Hármas-(1) Háromkaros dokkolólámpa11 "90 "€883.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLS-40 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 40 hüvelyk hosszú
€711.99 /Mértékegység