VESTIL LLS-24 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 24 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7VQB Modell: LLS-24

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€691.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Dokkok betöltése
Kar hosszúság24 "
Kar típusaegyetlen
AkkumulátorNem
Izzó típusaNagynyomású nátrium
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Vezetékhossz6 ft.
Hosszabbított24 "
Magasság14.75 "
Tartalmazza(1) Egykarú dokkolólámpa
Hossz25.875 "
AnyagAcél
Max. Teljes teljesítmény150W
Max. Izzónkénti teljesítmény50W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes mélység25 7 / 8 "
Teljes magasság14 3 / 4 "
Teljes hossz25 7 / 8 "
Teljes szélesség8 1 / 2 "
Fázis1
Pajzs anyagaMűanyag
AlkategóriaBelső világítás kereskedelmi
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)65.72
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8530800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaHosszabbítottTartalmazzaTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL LLS-40 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 40 hüvelyk hosszú | AG7VQC LLS-4040 "Dupla kar47 1 / 4 "(1) Kétkarú dokkolólámpa12 1 / 4 "27 1 / 4 "€711.99
VESTIL LLS-60 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 60 hüvelyk hosszú | AG7VQD LLS-6060 "Dupla kar68 1 / 4 "(1) Kétkarú dokkolólámpa12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59
VESTIL LLS-90 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 90 hüvelyk hosszú | AG7VQE LLS-90-Hármas-(1) Háromkaros dokkolólámpa11 "90 "€883.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLS-24 egykarú nátriumdokkoló lámpa, 24 hüvelyk hosszú
€691.13 /Mértékegység