VESTIL LL-40-FAN izzólámpa duplakaros lámpa/ventilátor, 88 hüvelykes méret | AG7VNQ

VESTIL LL-40-FAN izzólámpa, kétkarú lámpa/ventilátor, 88 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7VNQ Modell: LL-40-FAN

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€774.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós kar feladatlámpa
Izzó típusaIzzó
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztat
Kapcsolat típusaCsatlakoztassa
Vezetékhossz6 ft.
Mélység27.75 "
Kiterjesztett karhossz48 "
Ventilátor vezeték hossza36 "
Fan Dia.18 "
ventilátor motor hp1/8 LE
Fan fázis1
Ventilátor választó kapcsoló sebessége3
Ventilátor feszültség115V
Magasság32 "
Hossz27.75 "
Fény vezeték hossza72 "
Fényszám1
Fény fázis1
Fényfeszültség115V
AnyagAcél
Max. Izzónkénti teljesítmény90W
Max. Watt100W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Pajzs anyagaFém
Feszültség115V
Szélesség21.5 "
Munkalámpa típusaFüggő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)70.49
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8530800000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMélységKiterjesztett karhosszMagasságSzélességÁr
VESTIL LL-SAI-24 izzó egykarú, terhelési fény, 24 hüvelykes hosszúság | CE3EEY LL-SAI-2472 "24.5 "30.75 "14 "8"€313.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LL-40-FAN izzólámpa, kétkarú lámpa/ventilátor, 88 hüvelykes méret
€774.34 /Mértékegység