Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 25PK | CG8UNL 41UH84

FABORY U55010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316-os fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8UNL Modell: U55010.037.0200Keresztszám: 41UH84 / 167M88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316-os fokozat, 25PK
€64.38 /csomag