VESTIL LHCR-72 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 72 hüvelykes méret

Cikkszám: AB9ZFR Modell: LHCR-72Kereszthivatkozás: 2GWL9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€688.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
Csatorna magassága1.25 "
Csatorna szélesség2.5 "
színekEzüst
csatlakozás típusatéglalap
Mélység72 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz6 ft.
Terhelhetőség10,000 font
AnyagAlumínium
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma1
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
StílusDobd el
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.15
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.€338.10
VESTIL LHCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 48 ​​hüvelykes méret | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.€486.48
VESTIL LHCR-60 alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes méret | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.€459.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-72 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 72 hüvelykes méret
€688.44 /Mértékegység