VESTIL LHCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB9ZFQ Modell: LHCR-48Kereszthivatkozás: 2GWL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
Csatorna magassága1.25 "
Csatorna szélesség2.5 "
színekEzüst
csatlakozás típusatéglalap
Mélység48 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz4 ft.
Terhelhetőség10,000 font
AnyagAlumínium
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma1
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
StílusDobd el
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.€338.10
VESTIL LHCR-72 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 72 hüvelykes méret | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.€568.96
ajánlatkérés
VESTIL LHCR-60 alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes méret | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.€459.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes méret
€486.48 /Mértékegység