VESTIL LHCR-60 alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7VLF Modell: LHCR-60

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekEzüst
Mélység60 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz5 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)152.08
Hajószélesség (cm)23.18
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.€338.10
VESTIL LHCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 48 ​​hüvelykes méret | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.€486.48
VESTIL LHCR-72 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 72 hüvelykes méret | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.€568.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-60 alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes
€459.03 /Mértékegység