Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MA FORD 20612850 Csavargép fúrószár, #30 fúrószár méret, 5/8 hüvelyk, 1/8 hüvelykes szár átmérője | CR9ZTQ 52ZD51

M A FORD 20612850 Screw Machine Drill Bit, #30 Drill Bit Size, 5/8 In, 1/8 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CR9ZTQ Típus: 20612850Kereszthivatkozás: 52ZD51
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
€23.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MA FORD 2XDSS1590A csavargép fúrószár, #21 fúrószár méret, 2 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTM 42CR96 2XDSS1590A€98.18
MA FORD 20613600 csavargép fúrószár, #29 fúrószár méret, 2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTN 52ZD52 20613600€24.35
MA FORD 20012850 Csavargép fúrószár, #30 fúrószár méret, 2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTP 42CN83 20012850€37.13
MA FORD 2XDSS1200A csavargép fúrószár, #31 fúrószár méret, 2 1/4 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTR 42CR90 2XDSS1200A€90.27
MA FORD 20010400 csavargép fúrószár, #37 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTT 42CN81 20010400€34.70
MA FORD 20009800 csavargép fúrószár, #40 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTU 42CN80 20009800€35.86
MA FORD 20009350 Csavargép fúrószár, #42 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZTV 42CN78 20009350€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M A FORD 20612850 Screw Machine Drill Bit, #30 Drill Bit Size, 5/8 In, 1/8 Inch Shank Dia
€23.92 /Mértékegység