VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA billenő-n-roll létra, FDA markolat, 5 lépcsős, 58 fokos szög

Tétel: AG7VHC Modell: LAD-TRN-60-5-FDA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,954.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza46.63 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekfehér
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága80 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság80 "
Hossz46.625 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma5
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság50 "
Kerék típusaMerev Poly-on-Poly
Kerekek(2) 4 x 2 hüvelyk.
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)118.43
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr
VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA billenő-n-roll létra, markolat FDA, 2-lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGT LAD-TRN-60-2-FDA33.69 "50 "50 "2€1,465.47
VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA billenő-görgős létra, FDA markolat, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGW LAD-TRN-60-3-FDA34.06 "60 "60 "3€1,510.72
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA billenő-görgős létra, FDA markolat, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "4€1,637.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA billenő-n-roll létra, FDA markolat, 5 lépcsős, 58 fokos szög
€1,954.05 /Mértékegység