VESTIL LAD-TRN-FDA sorozatú tip-N-roll FDA létrák


Szűrő
Alapszélesség: 29.5 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: fehér , Lépések közötti távolság: 10 " , hasmagasság: 5 1 / 2 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Rugós töltés: Nem , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 24 " , Legfelső lépés mélysége: 14 "
StílusModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-TRN-60-2-FDA
33.69 "50 "50 "2€1,465.46
B
LAD-TRN-60-3-FDA
34.06 "60 "60 "3€1,510.72
C
LAD-TRN-60-4-FDA
40.38 "70 "70 "4€1,637.05
D
LAD-TRN-60-5-FDA
46.63 "80 "80 "5€1,954.05
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?