VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA billenő-n-roll létra, FDA markolat, 4 lépcsős, 58 fokos szög

Raktáron
Tétel: AG7VGZ Modell: LAD-TRN-60-4-FDA

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,637.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza40.38 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekfehér
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága70 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság70 "
Hossz40.38 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma4
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság40 "
Kerék típusaMerev Poly-on-Poly
Kerekek(2) 4 x 2 hüvelyk.
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)102.55
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr
VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA billenő-n-roll létra, markolat FDA, 2-lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGT LAD-TRN-60-2-FDA33.69 "50 "50 "2€1,465.47
VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA billenő-görgős létra, FDA markolat, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGW LAD-TRN-60-3-FDA34.06 "60 "60 "3€1,510.72
VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA billenő-görgős létra, FDA markolat, 5 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHC LAD-TRN-60-5-FDA46.63 "80 "80 "5€1,614.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA billenő-n-roll létra, FDA markolat, 4 lépcsős, 58 fokos szög
€1,637.05 /Mértékegység