VESTIL LAD-MM-11-G karbantartó létra, 11 lépcsős, markolatrugó, acél

Tétel: AG7VAJ Modell: LAD-MM-11-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,849.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza87.38 "
Alapszélesség32 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság140 "
Hossz87.375 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma11
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Biztonsági lánc3 / 16 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége24 "
Felső platform hossza21 "
Felső platform szélessége24 "
Felső lépésmagasság110 "
Kerékátmérő4"
Kerék típusaPoly-on-Poly
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.7
Hajó magassága (cm)355.6
Hajó hossza (cm)221.93
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr
VESTIL LAD-MM-10-G karbantartó létra, 10 lépcsős, markolatrugós, acél | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "10€2,070.50
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-12-G karbantartó létra, 12 lépcsős, markolatrugó, acél | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "12€1,922.74
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-2-G karbantartó létra, 2 lépcsős, markolatrugós, acél | AG7VAN LAD-MM-2-G38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,210.92
VESTIL LAD-MM-3-G karbantartó létra, 3 lépcsős, markolatrugós, acél | AG7VAQ LAD-MM-3-G38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,285.40
VESTIL LAD-MM-4-G karbantartó létra, 4 lépcsős, markolatrugó, acél | AG7ÁFA LAD-MM-4-G43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,413.58
VESTIL LAD-MM-5-G karbantartó létra, 5 lépcsős, markolatrugós, acél | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,487.71
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-6-G karbantartó létra, 6 lépcsős, markolatrugós, acél | AG7VAX LAD-MM-6-G56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,627.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-MM-11-G karbantartó létra, 11 lépcsős, markolatrugó, acél
€2,849.95 /Mértékegység