VESTIL JIB-P-10-10-6 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 119.75 x 71.82 hüvelyk

Tétel: AG7URN Modell: JIB-P-10-10-6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,051.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Állítható magasságNem
Alap hossza17 "
Alapszélesség17 "
Sugárméret4 "x 6"
Boom Reach115 3 / 4 "
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Mélység135.375 "
Hosszabbított115.75 "
Magasság84.69 "
Hossz135.375 "
AnyagAcél
Max. Felmentés71.8125 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap hossza17 "
Szerelőlap szélessége17 "
Teljes I-beam fesztáv120 "
ÁramforrásEmelő és kocsi külön eladó
Behúzott hossz115.75 "
Forgás360 fok
Használható szórókeret magasság71 13 / 16 "
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 272.7
Hajó magassága (cm)215.11
Hajó hossza (cm)343.85
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható szórókeret magasságBoom ReachMélységHosszabbítottMagasságMax. FelmentésTeljes I-beam fesztávBehúzott hosszÁr
VESTIL JIB-P-10-10-10 Több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 119.75 x 119.82 hüvelyk Méret | AG7URM JIB-P-10-10-10119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€5,883.36
VESTIL JIB-P-10-10-8 Több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 119.75 x 95.82 hüvelyk Méret | AG7URP JIB-P-10-10-895 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "108.69 "95.9125 "120 "115.75 "€5,301.22
VESTIL JIB-P-10-6-10 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 71.75 x 119.82 hüvelyk Méret | AG7URQ JIB-P-10-6-10119 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "132.69 "119.8125 "72 "67.75 "€5,557.80
VESTIL JIB-P-10-6-6 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 71.75 x 71.82 hüvelyk Méret | AG7URR JIB-P-10-6-671 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€4,476.66
VESTIL JIB-P-10-6-8 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 71.75 x 95.82 hüvelyk Méret | AG7URT JIB-P-10-6-895 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€3,894.34
ajánlatkérés
VESTIL JIB-P-10-8-10 Több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 95.75 x 119.82 hüvelyk Méret | AG7URU JIB-P-10-8-10119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€5,503.99
VESTIL JIB-P-10-8-6 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 95.75 x 71.82 hüvelyk Méret | AG7URV JIB-P-10-8-671 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€4,596.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JIB-P-10-10-6 több állomásos orsódaru, 1000 Lb. Kapacitás, 119.75 x 71.82 hüvelyk
€5,051.88 /Mértékegység