VESTIL HWV-1000 kézi csörlő, függőleges fogantyús csigakerék

Raktáron
Cikkszám: AG7UMH Modell: HWV-1000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Mélység7"
Dob kapacitás45 ft.
Kezelje a színtFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúAcél
Magasság7"
Hossz7"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség10.25 "
Drótkötél Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8425390100
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil HWV-1000 függőleges fogantyús kézi csörlő dobkapacitása?

V. A Vestil HWV-1000 kézi csörlő maximális kapacitása 1000 font, és 45 láb 1/4 hüvelykes vezetékeket képes kezelni.

K. Mi az a csigahajtómű?

V. A csigakerekek olyan erőátviteli alkatrészek, amelyeket a nyomaték átvitelére használnak két nem párhuzamosan forgó tengely között.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységDob kapacitásMagasságSzélességDrótkötél Dia.Ár
VESTIL HWG-600 kézi kézi csörlő, 600 Lb. Kapacitás | AG7ULW HWG-600600 lbs.narancs9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "€507.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWV-1000 kézi csörlő, függőleges fogantyús csigakerék
€613.17 /Mértékegység