VESTIL HWL-330 hordozható kézi csörlőemelő, 330 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AGUÁLISAN Modell: HWL-330

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,163.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Kapacitás330 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége1"
színekSárga, fekete
Mélység31.5 "
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett43 1 / 2 "
Villa hossza19 1 / 2 "
Villa szélessége2"
Az első kerék szélessége1 In.
Magasság58.5 "
Tartalmazza(2) hátsó görgők 1" széles, (2) első görgők 1" széles, (1) 19 1/2" hosszúság x 21" széles platform és (1) kézi csörlő
Hossz31.5 "
Emelés forgásonként2 1 / 2 "
Terhelhetőség330 lbs.
AnyagAcél
Max. Utazási távolság40.5 "
Max. Villák közötti szélesség16 "hogy 20"
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Művelet típusaKézi csörlő
Peronhossz19.5 "
Platform szélesség21 "
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség22.25 "
Szélesség villák között16 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.85
Hajó magassága (cm)148.59
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8427900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWL-330 hordozható kézi csörlőemelő, 330 Lb. Kapacitás
€2,163.88 /Mértékegység