Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 88-9220 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD7GDH 4EET7

KISSLER & CO 88-9220 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7GDH Modell: 88-9220Kereszthivatkozás: 4EET7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyed fordulatos ellátási leállás
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
befejezKrómozott
FogantyúKrómozott sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusBarb PEX
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusTömörítés
Szár anyagaKrómozott sárgaréz
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusÁr
KISSLER & CO 88-9200 1/4 fordulatú leállítási szög 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD7GDE 4EET4 88-9200Szög3 / 8 "FNPT3 / 8 "Tömörítés€13.32
KISSLER & CO 88-9235 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AD7GDF 4EET5 88-9235Szög1 / 2 "FNPT1 / 2 "Csúszás€16.82
KISSLER & CO 88-9240 1/4 fordulatú leállási szög 5/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AD7GDG 4EET6 88-9240Szög5 / 8 "Tömörítés1 / 2 "Csúszás€19.30
KISSLER & CO 88-9230 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD7GDJ 4EET8 88-9230Szög1 / 2 "CPVC3 / 8 "Tömörítés€19.23
KISSLER & CO 88-9000 1/4 fordulatú Stop egyenes 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD7GDK 4EET9 88-9000Egyenes3 / 8 "FNPT3 / 8 "Tömörítés€14.12
KISSLER & CO 88-9040 1/4 fordulatú Stop egyenes 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AD7GDL 4EEU1 88-9040Egyenes1 / 2 "FNPT1 / 2 "Csúszás€15.38
KISSLER & CO 88-9010 1/4 fordulatú Stop egyenes 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD7GDM 4EEU2 88-9010Egyenes1 / 2 "Pulóverek3 / 8 "Tömörítés€15.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 88-9220 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€13.30 /Mértékegység