VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Kivehető, magas profilú fogaslécvédő, 48 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7UJC

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 eltávolítható magas profilú rackvédő, 48 hüvelyk x 42 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7UJC Típus: HPRO-RF-48-42-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas profilú gépvédő
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Átmérő4 1 / 2 "
Magasság42 "
Belül Dia.4 1 / 4 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap furat átm.0.875 "
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap vastagsága1 / 4 "
Szerelőlap szélessége8"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Teljes mélység51.5 "
Teljes magasság42 "
Teljes hossz51.5 "
Teljes szélesség8"
Lemezhossz8 In.
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége8 In.
Szélesség51.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)130.81
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Kivehető oszlopok / Rack Guard, s 24 hüvelyk x 36 hüvelyk Méret | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "€621.01
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Kivehető, magas profilú fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "€687.05
VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Kivehető, magas profilú fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UJA HPRO-RF-36-36-436 "39.5 "€762.18
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Kivehető, magas profilú fogaslécvédő, 48 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€769.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 eltávolítható magas profilú rackvédő, 48 hüvelyk x 42 hüvelyk méret
€729.38 /Mértékegység