VESTIL HPRO-M-36-24-2 Gép/állványvédő háló, 36 x 24 x 2 hüvelyk, acél, magas profil | AG7UHT

VESTIL HPRO-M-36-24-2 Gép/állványvédő háló, 36 x 24 x 2 hüvelyk, acél, magas profil

Raktáron
Tétel: AG7UHT Típus: HPRO-M-36-24-2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépőrök hegesztett hálóval
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Átmérő1 11 / 16 "
Védő hossz36 "
Magasság24.375 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz4"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálómagasság a talajtól2 1 / 2 "
Szerelőlap furat átm.0.4375 "
Szerelőlap hossza4"
Szerelőlap szélessége4"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Teljes mélység38.3125 "
Teljes magasság24.38 "
Teljes hossz38.31 "
Teljes szélesség4"
Lemezhossz4 In.
Lemez szélessége4 In.
Szélesség38.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)61.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)97.31
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőVédő szélességeTeljes szélességTételSzerelőlap furat átm.Szerelőlap hosszaSzerelőlap szélességeÁr
VESTIL HPRO-36-42-4 magas profilú védőburkolat, 42 x 36 hüvelykes méret | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€442.85
VESTIL HPRO-36-24-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€256.39
VESTIL HPRO-36-24-4 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€434.64
VESTIL HPRO-36-36-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€294.27
VESTIL HPRO-36-36-4 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€526.57
VESTIL HPRO-36-42-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 42 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€327.41
VESTIL HPRO-48-24-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€292.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPRO-M-36-24-2 Gép/állványvédő háló, 36 x 24 x 2 hüvelyk, acél, magas profil
€404.75 /Mértékegység