VESTIL HPRO-36-36-4 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7UHG

VESTIL HPRO-36-36-4 nagy profilú gép és állványvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AG7UHG Modell: HPRO-36-36-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€526.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas profilú gépvédő
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Átmérő4 1 / 2 "
Védő szélessége36 5 / 8 "
Magasság36.562 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap furat átm.0.875 "
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap szélessége8"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság36.56 "
Teljes hossz40.12 "
Teljes szélesség8"
Lemezhossz8 In.
Lemez szélessége8 In.
Szélesség36.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)92.87
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)93.03
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőVédő szélességeTeljes szélességTételSzerelőlap furat átm.Szerelőlap hosszaSzerelőlap szélességeÁr
VESTIL HPRO-36-42-4 magas profilú védőburkolat, 42 x 36 hüvelykes méret | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€442.85
VESTIL HPRO-36-24-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€256.39
VESTIL HPRO-36-24-4 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€434.64
VESTIL HPRO-36-36-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€294.27
VESTIL HPRO-36-42-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 36 hüvelyk x 42 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€327.41
VESTIL HPRO-48-24-2 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Magas profilú gépvédő0.4375 "4"4"€292.75
VESTIL HPRO-48-24-4 nagy profilú gép és fogaslécvédő, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7UHK HPRO-48-24-440.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Magas profilú gépvédő0.875 "8"8"€450.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPRO-36-36-4 nagy profilú gép és állványvédő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk x 4 hüvelyk
€526.57 /Mértékegység