VESTIL HPCR-30-I acél nagy teljesítményű kör alakú I-beam ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst | AG7UHA

Vestil HPCR-30-I acél nagy teljesítményű kör alakú I-beam ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7UHA Modell: HPCR-30-I

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas környezeti levegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.30 "
CFM magas8200 CFM
CFM alacsony6200 CFM
színekSzürke
Vezetékhossz144 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság43.375 "
Hossz38.63 "
AnyagAcél
Max. Amper3.4A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/3 LE
Felszerelési stílusÉn Sugár
Teljes mélység38 5 / 8 "
Teljes magasság43 3 / 8 "
Teljes szélesség33 1 / 2 "
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)110.17
Hajó hossza (cm)98.11
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL HPCR-30-P acél, nagy teljesítményű talapzatventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 magas CFM, ezüst | AG7UHB HPCR-30-PTalapzat14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "€1,365.12
VESTIL HPCR-30-W acél nagy teljesítményű fali ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst | AG7UHC HPCR-30-WFal14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "€1,134.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil HPCR-30-I acél nagy teljesítményű kör alakú I-beam ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst
€1,283.59 /Mértékegység