Vestil HPCR-30-W acél nagy teljesítményű fali ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst

Raktáron
Cikkszám: AG7UHC Modell: HPCR-30-W

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,134.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas környezeti levegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.30 "
CFM magas8200 CFM
CFM alacsony6200 CFM
színekSzürke
Vezetékhossz144 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság35.5 "
Hossz14.5 "
AnyagAcél
Max. Amper3.4A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/3 LE
Felszerelési stílusFal
Teljes mélység14 1 / 2 "
Teljes magasság35 1 / 2 "
Teljes szélesség35 1 / 2 "
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL HPCR-30-I acél nagy teljesítményű kör alakú I-beam ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst | AG7UHA HPCR-30-IÉn Sugár38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "€1,283.59
VESTIL HPCR-30-P acél, nagy teljesítményű talapzatventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 magas CFM, ezüst | AG7UHB HPCR-30-PTalapzat14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "€1,365.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil HPCR-30-W acél nagy teljesítményű fali ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4A, 8200 High CFM, ezüst
€1,134.63 /Mértékegység