VESTIL HOP-PTD garat Erős vonóhajtással, Hordozható, 1500 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG7UGL

VESTIL HOP-PTD garat Erős vontatási Meghajtással, Hordozható, 1500 Lb. Kapacitás, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7UGL Modell: HOP-PTD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,752.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható acél garat motoros vontatóhajtással
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor12V DC
Akkumulátortöltő feszültség120V AC
akkumulátor mérete8
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás1500 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7.5 "
Fork Pocket Center18 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Első görgő átmérője6"
Magasság45.63 "
Garat magassága34.75 "
Garat hossza43.6875 "
Garat szélessége20.19 "
Hossz67.63 "
AnyagAcél
Max. Sebesség3 mph
Sz. Caster4
Görgők száma4
Kerekek száma4
Hátsó görgő átmérője6"
StackableNem
Fordulási sugár240 fok
kötet1/3 köb. yd.
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaPoli-acél
Kerék típusaMerev, forgatható
Kerék szélessége2"
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 257.4
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7310100050
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil HOP-PTD vontatási meghajtású acélgarat maximális sebessége?

V. Ennek a Vestil HOP-PTD vontatási meghajtású acél garatnak a maximális sebessége 3 mph.

K. Mennyi rakomány szállítható ebben a hordozható acélgaratban?

V. A Vestil hordozható acél garat hajtóerővel 1/3 köbméteres, kapacitása pedig 1500 font rakományok tárolására, szállítására és lerakására.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-PTD garat Erős vontatási Meghajtással, Hordozható, 1500 Lb. Kapacitás, kék, acél
€9,752.01 /Mértékegység