80/20 15-ös sorozat végzáró sapkák


Szűrő
Szín: Fekete , D méret: 0.188 " , Befejez: Matte , Folyamat: Öntött
StílusModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
2030-2
1.5 "1.5 "0.328 "ABS€8.50
B
2046-2
1.5 "4.5 "0.328 "ABS€9.34
A
2045-2
1.5 "3"0.328 "ABS€8.89
C
2050-2
3"3"0.328 "ABS€10.20

15-ös sorozat végzáró sapkák

A 80/20 15-ös sorozat végsapkái olyan szerkezeti keretrendszer-tartozékok, amelyek végső simítást adnak, és lezárják a profil végeit, hogy megakadályozzák a por és törmelék felhalmozódását. Alkalmasak tolórögzítőkkel vagy önmetsző csavarokkal történő felszerelésre. Ezek ideálisak építési és karbantartási alkalmazásokhoz. Egy menetes furatba is beilleszthetők a gombfejű dugós csavarokkal. Ezek a sapkák ABS konstrukcióval rendelkeznek a kiváló megmunkálhatóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?