VESTIL HDOF-1624-12-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 1200 font. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk

Tétel: CE3DZW Modell: HDOF-1624-12-NM
€185.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1200 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret3 "x 1.25"
Görgős típusForgó
színekCserez
Fedélzeti magasság6 3 / 4 "
Fedélzet hossza24 "
Fedélzeti típusNyisd ki
Fedélzet szélessége16 "
AnyagWood
Kerekek száma4
Nem jelölésIgen
Nem nyomot hagyó kerékIgen
Görgők száma4
Statikus kapacitás1200 lbs.
Kerék átm.4"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
kerékméret3 "x 1.25"
Kerék típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásGörgős anyagStatikus kapacitásSzélességKerékméretFedélzeti magasságÁr
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, nyitott fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZY HDOF-1624-12Általános rendeltetésű Dolly6.75 "1200 lbs.Kemény gumi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€179.98
VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, nyitott fedélzet, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZZ HDOF-1624-9Általános rendeltetésű Dolly5.5 "900 lbs.Kemény gumi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€173.76
VESTIL HDOF-2436-12 keményfa baba, nyitott fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAA HDOF-2436-12Általános rendeltetésű Dolly6.75 "1200 lbs.Kemény gumi-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€202.54
VESTIL HDOF-2436-9 keményfa baba, nyitott fedélzet, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAB HDOF-2436-9Általános rendeltetésű Dolly5.5 "900 lbs.Kemény gumi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€186.88
VESTIL HDOF-1624-9-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 900 font. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk méret | CE3DZX HDOF-1624-9-NMDolly-900 lbs.Poly a Poly-n900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
ajánlatkérés
VESTIL HDOF-2436-12-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 1200 font. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | CE3DZY HDOF-2436-12-NMDolly-1200 lbs.Poly a Poly-n1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
ajánlatkérés
VESTIL HDOF-2436-9-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 900 font. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMDolly-900 lbs.Poly a Poly-n900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOF-1624-12-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 1200 font. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk
€185.12 /Mértékegység