VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, Open Deck, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7UAB Modell: HDOF-2436-9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás900 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
színekCserez
Fedélzeti magasság5 1 / 2 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti típusNyisd ki
Fedélzet szélessége24 "
Mélység36 "
Magasság5.5 "
Hossz36 "
AnyagWood
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret24 "x 36"
Statikus teherbírás900 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásGörgős anyagStatikus kapacitásSzélességKerékméretFedélzeti magasságÁr
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, nyitott fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZY HDOF-1624-12Általános rendeltetésű Dolly6.75 "1200 lbs.Kemény gumi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€179.98
VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, nyitott fedélzet, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZZ HDOF-1624-9Általános rendeltetésű Dolly5.5 "900 lbs.Kemény gumi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€173.76
VESTIL HDOF-2436-12 keményfa baba, nyitott fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAA HDOF-2436-12Általános rendeltetésű Dolly6.75 "1200 lbs.Kemény gumi-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€202.54
VESTIL HDOF-1624-12-NM keményfa baba, nyitott fedélzet, 1200 font. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk méret | CE3DZW HDOF-1624-12-NMDolly-1200 lbs.Poly a Poly-n1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€152.99
ajánlatkérés
VESTIL HDOF-1624-9-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 900 font. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk méret | CE3DZX HDOF-1624-9-NMDolly-900 lbs.Poly a Poly-n900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
ajánlatkérés
VESTIL HDOF-2436-12-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 1200 font. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | CE3DZY HDOF-2436-12-NMDolly-1200 lbs.Poly a Poly-n1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
ajánlatkérés
VESTIL HDOF-2436-9-NM keményfa babakocsi, nyitott fedélzet, 900 font. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMDolly-900 lbs.Poly a Poly-n900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, Open Deck, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret
€186.88 /Mértékegység