VESTIL H-TRAIL emelő utánfutó, 2000 Lb. Kapacitás, kék/sárga | AG7UKZ

VESTIL H-TRAIL emelő pótkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, kék/sárga

Tétel: AG7UKZ Modell: H-TRAIL
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,449.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő pótkocsi
Kar hosszúság53 1/2 "- 77 1/2"
Kar hossza @ 1,150 lbs.65 3 / 4 "
Kar hossza @ 2,000 lbs.53 3 / 4 "
Kar hossza @ 650 lbs.77 3 / 4 "
Golyós csatolóclass 2
Gömbméret1 7 / 8 "
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaFélig acél
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője16 "
Magasság80.375 "
Hossz91.75 "
Csökkentett magasság 1,150 fonttal.20 "
Csökkentett magasság 2,000 fonttal.26 1 / 4 "
Csökkentett magasság 650 fonttal.13 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel90 "
Max. Boom Length77.75 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel650 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Gém magassága teljes kinyújtással13.75 "
Min. Boom Length53.75 "
Görgők száma6
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Teljes mélység93.75 "
Teljes magasság103.4375 "
Teljes hossz93.75 "
Teljes szélesség47.5 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság @ 1,150 lbs.84 5 / 16 "
Emelt magasság @ 2,000 lbs.78 3 / 8 "
Emelt magasság @ 650 lbs.90 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Hátsó kerék átmérője4"
vontathatóIgen
Egység hossza @ 1,150 lbs.81 7 / 8 "
Egység hossza @ 2,000 lbs.71 "
Egység hossza @ 650 lbs.93 3 / 4 "
Kerék átm.16 "
Kerék szélessége4.8 "
Szélesség45.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.05
Hajó magassága (cm)204.15
Hajó hossza (cm)233.05
Hajószélesség (cm)115.41
HS-kód8426190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-TRAIL emelő pótkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, kék/sárga
€3,449.18 /Mértékegység