VESTIL GLT-4000 talajbillentő, 4000 Lb. Kapacitás 45 fokos dőlésszög

Raktáron
Tétel: AG7TKZ Modell: GLT-4000

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,575.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi billenő
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Fedél Magasság12 1 / 2 "
Borító hossz32 1 / 2 "
Borító típusaTávoli áramvédő
Fedél szélessége12 "
Keret anyagAcél
Magasság20.63 "
HP2 hp
Hossz59.25 "
Szintmagasság1 / 2 "
Emelési művelet típusaPush Button
Ajakmagasság17 1 / 2 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett kirakodási idő6 sec.
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2 hp
Fázis3
Peronhossz49 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség51 "
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
TápegységKülső
Raise Time Unloaded10 sec.
Feszültség460V
Volt / fázis460/3
Szélesség63.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 603.9
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)165.1
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL GLT-4000 talajbillentő, 4000 Lb. Kapacitás 45 fokos dőlésszög
€9,575.27 /Mértékegység