SPEEDAIRE Léghajtású vágószerszámok


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 3 / 8 " , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4 , Kipufogó: Hátulsó , Védőanyag: Fém , Fogantyú anyaga: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium , HP: 0.5 , Szükséges nyomás: 90 psi , Sebesség ellenőrzés: Igen , Változó sebesség: Igen
StílusModellCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTételTeljes hosszKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
48MA05
---Szerszám--€76.29
B
45YY23
---Szerszám--€287.80
C
45YY24
---Szerszám--€342.43
D
21AC05
16Ipari17,000 rpmLevegő levágó eszköz15.75 "4"€393.66
E
21AC04
19általános22,000 rpmLevegő levágó eszköz7.5 "3"€132.83

Léghajtású vágószerszámok

A Speedaire léghajtású vágószerszámok olyan kompakt vágószerszámok, amelyek csiszolókorongokat vagy tárcsákat forgatnak fém és egyéb anyagok vágására. Finomabb vágást biztosítanak, mint a sarokcsiszolók, és kompaktak, így szűk helyeken is elférnek. Ezek a vágószerszámok kerékvédővel is rendelkeznek, amely eltéríti a törmeléket, a szikrákat és a széttört kerékdarabokat a felhasználótól. Válasszon a 7.5 és 15.75 hüvelykes hosszban elérhető levegővel működő vágószerszámok közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?