Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-ADJ-46 Állítható padlózár, 4-6 hüvelyk, ezüst | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 állítható padlózár, 4-6 hüvelyk méretű, ezüst

Raktáron
Tétel: AB3VQC Modell: FL-ADJ-46Kereszthivatkozás: 1VJN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€124.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
színekEzüst
Megnövelt magasság8"
Kiterjesztett magassági tartomány6 1/4 "- 8"
Magasság8"
Hossz6.5 "
Zárás típusaPedál
AnyagNagy teherbírású öntött acél
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelőlap vastagsága3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Teljes magasság8"
Lemezméret6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Lemezvastagság3 / 8 "
Visszavonta a Magasságot5.5 "
Behúzott magassági tartomány5 1/2 "- 7 1/4"
Felső lemez hossza6 1 / 2 "
Felső lemez szélessége4 1 / 2 "
típusÁllítható
Használja a görgőmérettel4 "hogy 6"
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKiterjesztett magassági tartományMagasságAnyagRögzítőcsavar átmérőjeBehúzott magassági tartományHasználja a görgőmérettelSzélességÁr
VESTIL FL-ADJ-810 Padlózár, 8 és 10 hüvelykes görgőkhöz állítható | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Nagy teherbírású öntött acél3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "hogy 8"6.69 "€133.91
VESTIL FL-ADJ-46-SS Padlózár, Rozsdamentes acél, 4-6 hüvelykes görgőkhöz állítható | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Rozsdamentes acél3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "hogy 6"5.62 "€253.99
VESTIL FL-ADJ-810-SS Padlózár, rozsdamentes acél, 8-10 hüvelykes görgőkhöz állítható | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Rozsdamentes acél3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "hogy 8"6.69 "€351.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46 állítható padlózár, 4-6 hüvelyk méretű, ezüst
€124.25 /Mértékegység