Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-6 Gazdaságos Padlózár, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN

VESTIL FL-6 Gazdaságos Padlózár, 6 x 8 x 7.5

Raktáron
Tétel: AG7TCN Modell: FL-6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
színekEzüst
Megnövelt magasság7.75 "
Magasság7.5 "
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Visszavonta a Magasságot6.75 "
Felső lemez hossza4 1 / 2 "
Felső lemez szélessége4"
Használja a Caster Dia-val.6"
Használja a görgőmérettel6"
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszHasználja a görgőmérettelÁr
VESTIL FL-4 gazdaságos padlózár, 5 hüvelyktől 5-7/8 hüvelykig | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€44.82
VESTIL FL-5 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€41.55
VESTIL FL-8 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€50.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-6 Gazdaságos Padlózár, 6 x 8 x 7.5
€46.66 /Mértékegység