Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-5 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL FL-5 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 5.75

Raktáron
Tétel: AG7TCM Modell: FL-5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Megnövelt magasság6 5 / 8 "
Magasság5.75 "
Hossz6.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Visszavonta a Magasságot5 5 / 8 "
Felső lemez hossza4 1 / 2 "
Felső lemez szélessége4"
Használja a Caster Dia-val.5"
Használja a görgőmérettel5"
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszHasználja a görgőmérettelÁr
VESTIL FL-4 gazdaságos padlózár, 5 hüvelyktől 5-7/8 hüvelykig | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€44.82
VESTIL FL-6 Gazdaságos Padlózár, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€46.66
VESTIL FL-8 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€50.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-5 Gazdaságos Padlózár, 6.5 x 8 x 5.75
€41.55 /Mértékegység