ALBION 648.257.1530G cső nélküli kerék 10 hüvelykes 550 font | AA7ZEM 16V333

ALBION 648.257.1530G cső nélküli kerék 10 hüvelykes 550 font

Raktáron
Tétel: AA7ZEM Modell: 648.257.1530GKereszthivatkozás: 16V333

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás550 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezSzürke
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésepolipropilén
Hub színeSzürke
Hub anyagaMűanyag
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték550 font
Nem jelölésNem
Gumiabroncs kerék Dia.6"
Abroncs oldalfala10x2.75
Abroncs vastagsága2"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.11
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8716905040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékFura Dia.KapacitásFutófelületKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartománybefejezÁr
ALBION NF106281001G Cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 font5 / 8 "350 fontfűrészfogas10 "3.5 "300-999 fontcink€99.23
ALBION SZ0622808G Cső nélküli kerék 6 hüvelykes 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 font1 / 2 "250 fontfűrészfogas6"2"0-299 fontcink€41.67
ALBION SZ0822808G Cső nélküli kerék 8 hüvelykes 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 font1 / 2 "280 fontfűrészfogas8"2"0-299 fontcink€68.05
ALBION SZ1062810HG Cső nélküli kerék 10 hüvelykes 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 font5 / 8 "440 fontbordás10 "3.5 "300-999 fontcink€89.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 648.257.1530G cső nélküli kerék 10 hüvelykes 550 font
€45.80 /Mértékegység