VESTIL FD-30 szálas dob, 30 gallon, kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RVR Modell: FD-30

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Elemek mellékelveNem
Kapacitás225 lbs.
színekbarna
Dob alkalmazásSzáraz vagy szilárd anyagok tárolása/szállítása
Dob kapacitás30 gal.
Dob anyagRost
Száraz tömeg12 lbs.
Magasság27.25 "
Belül Dia.17 5 / 8 "
Hossz19 "
AnyagRost
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.18.75 "
RozsdaállóNem
Mennyiségi kapacitás30 gal.
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)69.22
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob kapacitásSzáraz tömegMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Ár
VESTIL FD-55 szálas dob, 55 gallon, kapacitás | AG7RVT FD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Szállítódob21.875 "€178.28
VESTIL FD-15 szálas dob, 15 gallon, kapacitás | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Dob15.75 "€95.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FD-30 szálas dob, 30 gallon, kapacitás
€141.86 /Mértékegység