VESTIL FD-55 szálas dob, 55 gallon, kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RVT Modell: FD-55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Elemek mellékelveNem
Kapacitás550 lbs.
színekbarna
Dob alkalmazásSzáraz vagy szilárd anyagok tárolása/szállítása
Dob kapacitás55 gal.
Dob anyagRost
Száraz tömeg18 lbs.
Magasság36 "
Belül Dia.20 5 / 8 "
Hossz22.125 "
AnyagRost
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.21.875 "
RozsdaállóNem
Mennyiségi kapacitás55 gal.
Szélesség22.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)89.22
Hajó hossza (cm)56.2
Hajószélesség (cm)56.2
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob kapacitásSzáraz tömegMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Ár
VESTIL FD-30 szálas dob, 30 gallon, űrtartalom | AG7RVR FD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Szállítódob18.75 "€141.86
VESTIL FD-15 szálas dob, 15 gallon, kapacitás | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Dob15.75 "€95.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FD-55 szálas dob, 55 gallon, kapacitás
€178.28 /Mértékegység