PRECISION BRAND Zenehuzal, 302 rozsdamentes acél


Szűrő
Anyag: 302-es típusú rugós edzett, teljesen kemény, rozsdamentes acél , Csomag Típus: Adagoló doboz , Csomag súlya: 1 font.
StílusModellMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
29059
258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108 láb.€139.83
A
29055
261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124 láb.€133.24
A
29051
265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144 láb.€132.66
A
29047
267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166 láb.€155.51
A
29050
267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150 láb.€143.77
A
29045
272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185 láb.€155.51
A
29043
272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203 láb.€166.69
A
29041
275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223 láb.€166.96
A
29039
275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247 láb.€176.47
A
29037
280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274 láb.€182.98
A
29035
280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306 láb.€187.72
A
29033
282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344 láb.€193.43
A
29029
285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446 láb.€171.41
A
29031
285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390 láb.€193.43
A
29026
291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555 láb.€219.37
A
29024
292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651 láb.€206.28
A
29022
296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774 láb.€213.17
A
29020
300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937 láb.€224.07
A
29018
304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156 láb.€252.23
A
29016
308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464 láb.€262.68
A
29014
312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911 láb.€310.32
A
29013
314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217 láb.€328.01
A
29012
316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601 láb.€347.64
A
29011
318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€362.55
A
29010
320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746 láb.€354.33
A
29006
325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€774.00
A
29007
325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644 láb.€603.11
A
29008
325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853 láb.€522.72
A
29009
325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624 láb.€419.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?