VESTIL FAL-3616-50 Üvegszálas önbetöltő rámpa, 192 hüvelyk x 36 hüvelyk x 8 hüvelyk méret | AG7RUK

VESTIL FAL-3616-50 Üvegszálas automatikus betöltő rámpa, 192 hüvelyk x 36 hüvelyk x 8 hüvelyk

Tétel: AG7RUK Modell: FAL-3616-50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás5000 lbs.
színekFehér, cser
Mélység192 "
Magasság8"
TartalmazzaRozsdaálló
Hossz192 ft.
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagÜveggyapot
Max. Munkamagasság50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Rámpa anyagaÜveggyapot
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)487.68
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. MunkamagasságÁr
VESTIL FAL-3610-50 Üvegszálas önbetöltő rámpa, 120 hüvelyk x 36 hüvelyk x 7 hüvelyk méret | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
ajánlatkérés
VESTIL FAL-3612-50 Üvegszálas önbetöltő rámpa, 144 hüvelyk x 36 hüvelyk x 7.5 hüvelyk Méret | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
ajánlatkérés
VESTIL FAL-3614-50 Üvegszálas önbetöltő rámpa, 168 hüvelyk x 36 hüvelyk x 7.5 hüvelyk Méret | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FAL-3616-50 Üvegszálas automatikus betöltő rámpa, 192 hüvelyk x 36 hüvelyk x 8 hüvelyk