VESTIL F4-1.75-48 Kovácsolt acélvilla, 5000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság | AG7RTR

VESTIL F4-1.75-48 Kovácsolt acélvilla, 5000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7RTR Modell: F4-1.75-48

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,285.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Melléklet típusaCarriage Pins
Kapacitás5000 lbs.
színekFekete
Mélység40.12 "
Villavastagsághoz1.75 "
Fork Width esetén4"
Villahosszabbító kialakításPin stílus
Villa hossza48 "
Villa vastagsága1 3 / 4 "
Villa szélessége4"
Magasság22 "
Hossz48 "
AnyagAcél
Anyagvastagság1.75 "
MértékegységekPÁR
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.05
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8431200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységVillavastagsághozVilla hosszaTételHosszPáronkénti súlyÁr
VESTIL F4-1.25-36 Kovácsolt acélvilla, 3000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk hosszúság | AG7RTH F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Villahosszabbító--€819.42
VESTIL F4-1.25-48 Kovácsolt acélvilla, 3000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Villahosszabbító--€954.35
VESTIL F4-1.50-36 Kovácsolt acélvilla, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk hosszúság | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Villahosszabbító--€963.09
VESTIL F4-1.50-42 Kovácsolt acélvilla, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk hosszúság | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Villahosszabbító--€1,073.98
VESTIL F4-1.50-48 Kovácsolt acélvilla, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Villahosszabbító--€1,158.95
VESTIL F4-1.50-60 Kovácsolt acélvilla, 4000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk hosszúság | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Villahosszabbító--€1,328.79
VESTIL F4-1.75-36 Kovácsolt acélvilla, 5000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk hosszúság | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Villahosszabbító--€1,086.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL F4-1.75-48 Kovácsolt acélvilla, 5000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság
€1,285.47 /Mértékegység