VESTIL F4 sorozatú kovácsolt acélvillák


Szűrő
Melléklet típusa: Carriage Pins , kocsiosztály: class II , Szín: Fekete , Villa szélességhez: 4" , Villahosszabbító kialakítás: Pin stílus , Villa szélessége: 4" , Magasság: 22 " , Anyaga: Acél , Szélesség: 4"
StílusModellKapacitásMélységVillavastagsághozVilla hosszaTételHosszPáronkénti súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
F4-1.25-48
3000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Villahosszabbító--€954.35
B
F4-1.25-48-CPL
3000 lbs.40.12 "-48 "Villa50.63 "205 lbs.€1,023.70
ajánlatkérés
C
F4-1.25-36
3000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Villahosszabbító--€819.43
D
F4-1.25-36-CPL
3000 lbs.38.625 "-36 "Villa38.63 "201 lbs.€888.66
ajánlatkérés
E
F4-1.50-48-CPL
4000 lbs.40.12 "-48 "Villa50.63 "247 lbs.€1,222.91
ajánlatkérés
F
F4-1.50-60-CPL
4000 lbs.40.12 "-60 "Villa62.63 "308 lbs.€1,396.26
ajánlatkérés
G
F4-1.50-36-CPL
4000 lbs.38.625 "-36 "Villa38.63 "150 lbs.€1,032.43
ajánlatkérés
H
F4-1.50-60
4000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Villahosszabbító--€1,328.78
I
F4-1.50-48
4000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Villahosszabbító--€1,158.95
J
F4-1.50-42-CPL
4000 lbs.40.12 "-42 "Villa44.63 "249 lbs.€1,143.40
ajánlatkérés
K
F4-1.50-36
4000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Villahosszabbító--€963.09
L
F4-1.50-42
4000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Villahosszabbító--€1,073.99
M
F4-1.75-60
5000 lbs.40.12 "1.75 "60 "Villahosszabbító--€1,491.43
N
F4-1.75-48
5000 lbs.40.12 "1.75 "48 "Villahosszabbító--€1,285.47
O
F4-1.75-42
5000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Villahosszabbító--€1,190.02
P
F4-1.75-36
5000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Villahosszabbító--€1,086.19
Q
F4-1.75-60-CPL
5000 lbs.40.12 "-60 "Villa62.63 "344 lbs.€1,559.16
ajánlatkérés
R
F4-1.75-48-CPL
5000 lbs.40.12 "-48 "Villa50.63 "309 lbs.€1,352.85
ajánlatkérés
S
F4-1.75-36-CPL
5000 lbs.38.625 "-36 "Villa38.63 "251 lbs.€1,150.36
ajánlatkérés
T
F4-1.75-42-CPL
5000 lbs.40.12 "-42 "Villa44.63 "277 lbs.€1,259.39
ajánlatkérés

F4 sorozatú kovácsolt acélvillák

Raptor Supplies a Vestil által gyártott F4 sorozatú villák hivatalos forgalmazója, amelyeket elsősorban az aktuális villahossz növelésére vagy vészhelyzet esetén cserére használnak. Válasszon ezeknek a kovácsolt acélvilláknak a széles kínálatából, amelyek hossza 36 és 60 hüvelyk között van, és kapacitása 3000 és 5000 font közötti; szállítócsapokkal kapható. Ezeket az egységeket a II. osztályú kocsiszerelési igények kielégítésére tervezték, és megfelelnek az ITA szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?