VESTIL EXL-24 üvegszálas hosszabbító létra, 24 lépcsős

Tétel: AG7RTE Modell: EXL-24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,139.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító létra
Alap Spread19 "
Alapszélesség6 22 / 71 "
Kapacitás300 lbs.
Zárt magasság150 "
Összeomlott magasság144 "
színeknarancs
Hosszabbított21 ft.
Magasság144 "
Létra hossza12 ft.
Létra anyagaÜveggyapot
Létra típusaKiterjesztés
Hossz6 22 / 71 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma24
Külső szélesség alap17 4 / 89 "
Vasútmélység3 1 / 4 "
Lépcsőmélység3 1 / 4 "
Lépcső anyagaAlumínium
Mélység1 1 / 2 "
Felső sapka anyagaMűanyag
típusEgy A
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)426.72
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908560
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottMagasságLétra hosszaLépések számaKülső szélesség alapVasútmélységÁr
VESTIL EXL-28 üvegszálas hosszabbító létra, 28 lépcsős | AG7RTF EXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,159.73
ajánlatkérés
VESTIL EXL-32 üvegszálas hosszabbító létra, 32 lépcsős | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,365.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EXL-24 üvegszálas hosszabbító létra, 24 lépcsős
€1,139.89 /Mértékegység