VESTIL EXL-28 üvegszálas hosszabbító létra, 28 lépcsős

Tétel: AG7RTF Modell: EXL-28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,403.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító létra
Alap Spread19 "
Alapszélesség6 22 / 71 "
Kapacitás300 lbs.
Zárt magasság174 "
Összeomlott magasság168 "
színeknarancs
Hosszabbított25 ft.
Magasság168 "
Létra hossza14 ft.
Létra anyagaÜveggyapot
Létra típusaKiterjesztés
Hossz6 22 / 71 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma28
Külső szélesség alap17 4 / 89 "
Vasútmélység3 1 / 4 "
Lépcsőmélység3 1 / 4 "
Lépcső anyagaAlumínium
Mélység1 1 / 2 "
Felső sapka anyagaMűanyag
típusEgy A
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)487.68
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908560
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottMagasságLétra hosszaLépések számaKülső szélesség alapVasútmélységÁr
VESTIL EXL-24 üvegszálas hosszabbító létra, 24 lépcsős | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "€942.06
ajánlatkérés
VESTIL EXL-32 üvegszálas hosszabbító létra, 32 lépcsős | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,365.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EXL-28 üvegszálas hosszabbító létra, 28 lépcsős
€1,403.27 /Mértékegység