MUELLER STEAM 5 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes | AB3DZX 1RNP5

MUELLER STEAM 5 71AHB3H dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3DZX Modell: 5 71AHB3HKereszthivatkozás: 1RNP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,237.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla tárcsa visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaIllik az ANSI karimákba
Hossz7.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet100 fok F
Max. Víznyomás200 psi @ 150 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges
Teljes magasság7.75 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyaga
Méret5"
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8255
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzerelési helyzetTeljes magasságMéretSzélességÁr
MUELLER STEAM 2 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Függőleges4.125 "2"2.12 "€435.64
MUELLER STEAM 3 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Függőleges5.375 "3"2.25 "€573.49
MUELLER STEAM 4 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelykes | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Függőleges6.875 "4mm2.5 "€739.64
MUELLER STEAM 6 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelykes | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Függőleges8.75 "63"€1,249.05
MUELLER STEAM 8 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Függőleges vagy vízszintes11 "83.75 "€1,914.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 5 71AHB3H dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk
€1,237.96 /Mértékegység