VESTIL EOP-500 elektromos komissiózó, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPF Modell: EOP-500

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,380.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ollós emelő
Alap hossza4.12 ft.
Alapszélesség2.56 ft.
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor kapacitás80 Ah
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekKék
Keret anyagAcél
fenékmagasság27 "
Magasság70.875 "
Hossz49.437 "
Emelési idő terheléskor20 sec.
Emelési idő kirakodáskor14 sec.
Alsó idő33 sec.
Csökkentett magasság27 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság9.83 ft.
Max. Platform hossza3.58 ft.
Max. Munkamagasság9.83 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Tárolt magasság5.9 ft.
Min. Tárolt hossz4.12 ft.
Az elemek száma1
Személy kapacitás1
Platform korlát magassága43.5 "
Platform szélesség1.67 ft.
Idő emelése27 sec.
Emelt magasság118 "
Készlettálca hossza43 "
Készlettálca szélessége20 "
Lábujj deszka magassága6"
Használható platform hossza43 "
Használható platform szélesség20 "
Tengelytáv4"
Szélesség30.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 321.75
Hajó magassága (cm)180.02
Hajó hossza (cm)125.57
Hajószélesség (cm)77.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó időAlap hosszaAlapszélességMax. Platform magasságMax. Platform hosszaMin. Tárolt magasságMin. Tárolt hosszPlatform korlát magasságaÁr
VESTIL EOP-440 Elektromos komissiózó, 440 Lb. Kapacitás | AG7RPE EOP-44010 sec.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "€9,685.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EOP-500 elektromos komissiózó, 500 Lb. Kapacitás
€16,380.53 /Mértékegység