VESTIL EOP-440 elektromos komissiózó, 440 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPE Modell: EOP-440

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,685.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ollós emelő
Alap hossza3.33 ft.
Alapszélesség1.92 ft.
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor kapacitás60 Ah
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás440 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekSárga, Ezüst
Keret anyagAcél
fenékmagasság26 "
Magasság48.75 "
Hossz41.062 "
Alsó idő10 sec.
Csökkentett magasság26 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság4.92 ft.
Max. Platform hossza1.9 ft.
Max. Munkamagasság4.92 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Tárolt magasság4.06 ft.
Min. Tárolt hossz3.46 ft.
Az elemek száma1
Személy kapacitás1
Platform korlát magassága35.25 "
Platform szélesség1.79 ft.
Idő emelése12 sec.
Emelt magasság59 "
Készlettálca hossza23.56 "
Készlettálca szélessége21.5 "
Használható platform hossza22 3 / 4 "
Használható platform szélesség21 1 / 2 "
Tengelytáv3"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 161.55
Hajó magassága (cm)123.83
Hajó hossza (cm)104.3
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó időAlap hosszaAlapszélességMax. Platform magasságMax. Platform hosszaMin. Tárolt magasságMin. Tárolt hosszPlatform korlát magasságaÁr
VESTIL EOP-500 Elektromos komissiózó, 500 Lb. Kapacitás | AG7RPF EOP-50033 sec.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "€16,380.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EOP-440 elektromos komissiózó, 440 Lb. Kapacitás
€9,685.59 /Mértékegység