VESTIL EHN-40-C-AH levegő/kézi szivattyús hidraulikus bolti daru, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH levegő/kézi szivattyús hidraulikus bolti daru, 4000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7RLF Modell: EHN-40-C-AH
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,281.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus motordaru
Boom Height @ 1,000 lbs.3 "hogy 102"
Boom Height @ 2,000 lbs.9 "hogy 97"
Boom Height @ 3,000 lbs.15 "hogy 91"
Boom Height @ 4,000 lbs.21 "hogy 86"
Kapacitás4000 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagÖntött acél
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Lánc hossza11" kampóval
Összeomlott magasság66 "
Összeomlott hossz22 "
Összecsukott szélesség32 "
színekSárga
Mélység72 "
Kihúzható lábakNem
Hajtás típusaIgen
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3 1 / 2 "
Magasság58 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Láb kialakításaÖsszecsukható
Hossz72 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel86 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel1102 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső Caster Dia.3"
Középső görgő szélesség1 1 / 4 "
Teljes mélység72 "
Teljes magasság58 "
Teljes szélesség43 "
Nyomómű működtetésePneumatikus
Ram Tonnage8
Érd el a 1,000 fontot.61 "
Érd el a 2,000 fontot.53 "
Érd el a 3,000 fontot.46 "
Érd el a 4,000 fontot.39 "
Hátsó görgő átmérője3 1 / 2 "
Teleszkópos gémNem
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8426990000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az egységnek a lánca?

V. A lánc 7 hüvelyk hosszú.

K. Mekkora a csövek falvastagsága?

V. A csövek falvastagsága 1/8 hüvelyk.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH levegő/kézi szivattyús hidraulikus bolti daru, 4000 Lb. Kapacitás
€1,281.89 /Mértékegység