VESTIL EHLTG-4450-4-36 talajra emelő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk x 51.5 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AG7RHV Modell: EHLTG-4450-4-36

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,760.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekKék, sárga
Vezetékhossz8 ft.
Keret anyagAcél
Frekvencia60 hz
Magasság8.5 "
Hz60
Hossz56.25 "
Emelési sebesség50 mp/ft.
Lift Time Down18 sec.
Lift Time Up50 sec.
Emelési magasság max.35.5 "
Csökkentett magasság1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság35.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2 hp
Üzemi nyomás3000 psi
Művelet típusaLábbal működtetett, pneumatikus
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz51 1 / 2 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség44 "
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság36 "
Távoli tápegység magassága12 1 / 2 "
Távoli tápegység hossza32 1 / 2 "
Távoli tápegység szélessége12 "
Feszültség460V AC
Szélesség66.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 650.7
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)142.88
Hajószélesség (cm)169.7
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszKapacitásMagasságPlatform szélességSzélességHosszEmelési sebességLift Time DownÁr
VESTIL EHLTG-3850-2-36 talajra emelő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 38 hüvelyk x 50 hüvelyk méret, acél | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 mp/ft.13 sec.€12,153.42
VESTIL EHLTG-3850-4-36 talajra emelő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 38 hüvelyk x 50 hüvelyk méret, acél | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 mp/ft.18 sec.€14,324.28
VESTIL EHLTG-4450-2-36 talajra emelő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk x 51.5 hüvelyk méret, acél | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 mp/ft.13 sec.€12,382.01
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Talajemelő Ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk x 73 hüvelyk méret, acél | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 mp/ft.18 sec.€13,135.31
ajánlatkérés
VESTIL EHLTG-4470-4-48 talajra emelő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk x 73 hüvelyk méret, acél | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 mp/ft.18 sec.€14,751.87
ajánlatkérés
VESTIL EHLTG-5250-2-36 talajra emelő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 52 hüvelyk x 51.5 hüvelyk méret, acél | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 mp/ft.-€10,552.48
ajánlatkérés
VESTIL EHLTG-5250-4-36 talajra emelő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 52 hüvelyk x 51.5 hüvelyk méret, acél | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 mp/ft.-€15,859.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTG-4450-4-36 talajra emelő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk x 51.5 hüvelyk, acél
€14,760.67 /Mértékegység